登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

80BS38-1-5/8

80BS38-1-5/8

POWERDRIVE LLC 80BS38-1-5/8

Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 80 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.668" Outside Diameter; 12.11" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80BS38-1-5/8

BDI部件号

747811

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
10.89
UNSPSC
31171901
EAN条码
0637363206925
链规格
80
齿数
38
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80BS3815/8
重量/磅
24
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 80 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.668" Outside Diameter; 12.11" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
12.668 英寸 | 321.767 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
节圆直径
12.11 英寸 | 307.59 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米