登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

40BS9 5/8

80BS46 1 1/2

MARTIN SPROCKET & GR 80BS46 1 1/2

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15-7/32" Outside Diameter; 14.654" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80BS46 1 1/2

BDI部件号

624973

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
14.71
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950312828
链规格
80
齿数
46
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
32.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15-7/32" Outside Diameter; 14.654" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
14.654 英寸 | 372.2 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
15.219 英寸 | 386.563 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米