登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

60BS59 1 7/16

80BS59 1 3/4

MARTIN SPROCKET & GR 80BS59 1 3/4

Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.363" Outside Diameter; 18.789" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80BS59 1 3/4

BDI部件号

625105

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
52.246
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950314013
链规格
80
齿数
59
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
52.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.363" Outside Diameter; 18.789" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
18.789 英寸 | 477.241 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
19.363 英寸 | 491.82 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米