登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50B60-1 15/16

80FB9X1.250

LINN GEAR 80FB9X1.250

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.348" Outside Diameter; 2.924" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80FB9X1.250

BDI部件号

585288

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.64
UNSPSC
31171901
链规格
80
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80FB9X1.250
重量/磅
1.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.348" Outside Diameter; 2.924" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
2.924 英寸 | 74.27 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
3.348 英寸 | 85.039 毫米