登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2052A24H

BROWNING 35A18

BROWNING 35A18 ; 机械传动件/链轮

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.16" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

35A18

BDI部件号

329220

价格(不含税不含运费)
¥64.00 / 套
¥188.00 / 套

订购量

库存:
3
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.082
UNSPSC
31171901
EAN条码
0662289160419
链规格
35
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1107655
重量/磅
0.18
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.16" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
2.16 英寸 | 54.864 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.352 英寸 | 59.741 毫米