登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

D08CTB84

D08CTB84

MARTIN SPROCKET & GR D08CTB84

Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 84 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 347.04MM Outside Diameter; 339.65MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D08CTB84

BDI部件号

607233

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
16.89
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950409429
链规格
08B-2
齿数
84
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Duplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
37.192
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 84 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 347.04MM Outside Diameter; 339.65MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
13.663 英寸 | 347.04 毫米
节圆直径
13.372 英寸 | 339.65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 14 To 65 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米