登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
D160B26 X 4-7/16 FORD SPEC

D160B26 X 4-7/16 FORD SPEC

D160B26 X 4-7/16 FORD SPEC

MARTIN SPROCKET & GR D160B26 X 4-7/16 FORD SPEC

Roller Chain Sprocket; 4-7/16" Bore; 160-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17-43/64" Outside Diameter; 16.592" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D160B26 X 4-7/16 FORD SPEC

BDI部件号

25815744

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
160-2
齿数
26
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4-7/16" Bore; 160-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17-43/64" Outside Diameter; 16.592" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
16.592 英寸 | 421.437 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
外径
17.672 英寸 | 448.869 毫米