登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

D16B20H X 20MM RSB

D240B14H X 2 RSB

TSUBAKI D240B14H X 2 RSB

Roller Chain Sprocket; 240-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.94" Outside Diameter; 13.482" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D240B14H X 2 RSB

BDI部件号

22381074

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
65.23
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039702616
链规格
240-2
齿数
14
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
143.81194
详细描述
Roller Chain Sprocket; 240-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.94" Outside Diameter; 13.482" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
14.94 英寸 | 379.476 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
13.482 英寸 | 342.443 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米