登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

D35B18

D35B18

MARTIN SPROCKET & GR D35B18

Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D35B18

BDI部件号

24538484

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
35-2
齿数
18
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.188
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.352 英寸 | 59.741 毫米
节圆直径
2.16 英寸 | 54.864 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米