登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

D35BTB112

D35BTB112

MARTIN SPROCKET & GR D35BTB112

Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 112 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D35BTB112

BDI部件号

607667

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.875
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950060767
链规格
35-2
齿数
112
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
10.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 112 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
13.371 英寸 | 339.623 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
13.59 英寸 | 345.186 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米