登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

D60BTL30

D60BTL30

IWIS DRIVE SYSTEMS D60BTL30

Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D60BTL30

BDI部件号

20644469

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.122
UNSPSC
31171901
EAN条码
0847648190102
链规格
60-2
齿数
30
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
13.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
7.586 英寸 | 192.684 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-1/2 英寸 | 19 To 65 毫米
节圆直径
7.175 英寸 | 182.25 毫米