登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

D667B6 1 15/16

D667B6 1 15/16

MARTIN SPROCKET & GR D667B6 1 15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 667-2 Chain; 6 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D667B6 1 15/16

BDI部件号

18185422

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
667-2
齿数
6
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 667-2 Chain; 6 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米