登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
D80B22H X 60MM 18X4.4MM KW 2SS

D80B22H X 60MM 18X4.4MM KW 2SS

D80B22H X 60MM 18X4.4MM KW 2SS

TSUBAKI D80B22H X 60MM 18X4.4MM KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 60MM Bore; 80-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 191.897MM Outside Diameter; 178.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D80B22H X 60MM 18X4.4MM KW 2SS

BDI部件号

22522091

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
80-2
齿数
22
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60MM Bore; 80-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 191.897MM Outside Diameter; 178.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
7.027 英寸 | 178.48 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
7.555 英寸 | 191.897 毫米