登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

D80B26H

D80B26H

MARTIN SPROCKET & GR D80B26H

Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.836" Outside Diameter; 8.296" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D80B26H

BDI部件号

24664394

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
80-2
齿数
26
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.836" Outside Diameter; 8.296" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
8.836 英寸 | 224.434 毫米
节圆直径
8.296 英寸 | 210.72 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米