登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E12B23

E20B22

MARTIN SPROCKET & GR E20B22

Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 22 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 239.878MM Outside Diameter; 223.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

E20B22

BDI部件号

608437

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
26.1
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950405308
链规格
20B-3
齿数
22
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
92
最小轴孔
Yes
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
56.549
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 22 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 239.878MM Outside Diameter; 223.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
8.783 英寸 | 223.1 毫米
外径
9.444 英寸 | 239.878 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米