登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E20C57

E20C57

MARTIN SPROCKET & GR E20C57

Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 57 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 594.512MM Outside Diameter; 576.35MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

E20C57

BDI部件号

608450

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
100.198
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950405445
链规格
20B-3
齿数
57
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
102
最小轴孔
Yes
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
220.705
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 57 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 594.512MM Outside Diameter; 576.35MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
23.406 英寸 | 594.512 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
22.691 英寸 | 576.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米