登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
E35B24H X 3/4 3/16 KW 2TAP HOLE

E35B24H X 3/4 3/16 KW 2TAP HOLE

E35B24H X 3/4 3/16 KW 2TAP HOLE

MARTIN SPROCKET & GR E35B24H X 3/4 3/16 KW 2TAP HOLE

Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.074" Outside Diameter; 2.873" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

E35B24H X 3/4 3/16 KW 2TAP HOLE

BDI部件号

22452775

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
35-3
齿数
24
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.074" Outside Diameter; 2.873" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
2.873 英寸 | 72.97 毫米
外径
3.074 英寸 | 78.08 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米