登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E60B11H

E60B11H

IWIS DRIVE SYSTEMS E60B11H

Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 11 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

E60B11H

BDI部件号

20644489

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.134
UNSPSC
31171901
EAN条码
0847648191468
链规格
60-3
齿数
11
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.25
最小轴孔
Yes
其它特点
1 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.403
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 11 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
3.005 英寸 | 76.327 毫米
节圆直径
2.663 英寸 | 67.64 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米