登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

80B48F X 1-3/4

H50B29F X 3/4

TSUBAKI H50B29F X 3/4

Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.122" Outside Diameter; 5-25/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

H50B29F X 3/4

BDI部件号

916720

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.77
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039909343
链规格
50
齿数
29
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50B29FL
重量/磅
3.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.122" Outside Diameter; 5-25/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
6.122 英寸 | 155.499 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
5.781 英寸 | 146.83 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米