登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

80B11

PHS 06B-1B85

SKF PHS 06B-1B85

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 85 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 257.77MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 06B-1B85

BDI部件号

1284701

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.709
UNSPSC
31171901
EAN条码
7316572791974
链规格
06B-1
齿数
85
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
52
最小轴孔
Yes
其它特点
14MM Plain Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
10.86879
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 85 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 257.77MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
10.148 英寸 | 257.77 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米