登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 35-3B68

PHS 12B-3BH48

SKF PHS 12B-3BH48

Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 48 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 302.082MM Outside Diameter; 291.27MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 12B-3BH48

BDI部件号

1288851

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
25.98
UNSPSC
31171901
EAN条码
7316572859612
链规格
12B-3
齿数
48
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
85
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
57.2761
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 48 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 302.082MM Outside Diameter; 291.27MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
11.893 英寸 | 302.082 毫米
节圆直径
11.467 英寸 | 291.27 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米