登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

60TLB28

PHS 16B-1TB84

SKF PHS 16B-1TB84

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 694.08MM Outside Diameter; 679.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 16B-1TB84

BDI部件号

1286463

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
27.0
UNSPSC
31171901
EAN条码
7316572802434
链规格
16B-1
齿数
84
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
78.79321
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 694.08MM Outside Diameter; 679.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1 To 3 英寸 | 25 To 75 毫米
节圆直径
26.744 英寸 | 679.3 毫米
外径
27.326 英寸 | 694.08 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米