登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

140A13

PHS 40-1A53

SKF PHS 40-1A53

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.725" Outside Diameter; 8.44" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 40-1A53

BDI部件号

1287578

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.706
UNSPSC
31171901
EAN条码
7316572787786
链规格
40
齿数
53
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4.04
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.725" Outside Diameter; 8.44" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
8.725 英寸 | 221.615 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
8.44 英寸 | 214.37 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米