登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

T100C60

T100C60

TSUBAKI T100C60

Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 60 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

T100C60

BDI部件号

913732

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
126.984
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039368652
链规格
100-3
齿数
60
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
279.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 60 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
23.884 英寸 | 606.66 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
24.601 英寸 | 624.865 毫米