登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

40-1 HB C/L SC

04B-1 C/L SC

REXNORD 04B-1 C/L SC

Chain Link; 04B Chain Size; Spring Clip; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.65MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter

制造商部件号

04B-1 C/L SC

BDI部件号

18149282

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
链规格
04B
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 04B Chain Size; Spring Clip; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.65MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
板高
0.197 英寸 | 5 毫米
链节距
0.236 英寸 | 6 毫米
滚轮宽
0.11英寸 | 2.8毫米
销轴直径
0.073 英寸 | 1.85 毫米
板厚度
0.026 英寸 | 0.65 毫米
滚轮直
0.157英寸 | 4毫米