06B-2
DONGHUA 06B-2
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
制造商部件号
06B-2
BDI部件号
20299016
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 50
BDI - 匈牙利 52
BDI - 罗马尼亚 50