登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

10B-1 SD 5M

08B-1 GY NA LP 25FT

RENOLD 08B-1 GY NA LP 25FT

Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 3.3MM Roller Width; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter

制造商部件号

08B-1 GY NA LP 25FT

BDI部件号

17281196

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
11.464
UNSPSC
31151603
链规格
08B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
25
最低订购量
25
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Synergy Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.202
详细描述
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 3.3MM Roller Width; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter
滚轮直
0.305英寸 | 7.75毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.13英寸 | 3.3毫米
板厚度
0.044 英寸 | 1.13 毫米
板高
0.378 英寸 | 9.6 毫米
销轴直径
0.161 英寸 | 4.09 毫米