登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

200-2 C/L OBSOLETO NO USAR 11/22

100-2C C/L

BDI APPROVED CHAIN 100-2C C/L

Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

100-2C C/L

BDI部件号

20391717

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CHAIN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151609
链规格
100-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
1.181 英寸 | 29.997 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.744英寸 | 18.9毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米