登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2060H C/L

105160 CP C/L P/F

RENOLD 105160 CP C/L P/F

Chain Link; 105160 Chain Size; Cottered; 101.6MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter

制造商部件号

105160 CP C/L P/F

BDI部件号

17281156

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.042
UNSPSC
31151609
链规格
105160
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 105160 Chain Size; Cottered; 101.6MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
板厚度
0.15 英寸 | 3.8 毫米
滚轮直
1.252英寸 | 31.8毫米
销轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
板高
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.591英寸 | 15毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米