登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

200-HT-OL

12B O/L

DRIVES 12B O/L

Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter

制造商部件号

12B O/L

BDI部件号

300569

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.03
UNSPSC
31151609
EAN条码
0642051619420
链规格
12B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
12B-1 D/OFF LINK POLYBAG
制造商内部编号
61942
详细描述
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
板厚度
0.07 英寸 | 1.778 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.715 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.684毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.065毫米
板高
0.634 英寸 | 16.104 毫米