登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

140-3 COT 10FT ELITE

IWIS DRIVE SYSTEMS 140-3 COT 10FT ELITE

Roller Chain; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

140-3 COT 10FT ELITE

BDI部件号

20639069

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
67.392
UNSPSC
31151603
EAN条码
0847648059652
链规格
140-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
14.874
详细描述
Roller Chain; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
滚轮宽
0.993英寸 | 25.22毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
板高
1.614 英寸 | 40.996 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米