登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

140-EN-6-OL

140-EN-6-OL

TSUBAKI 140-EN-6-OL

Chain Link; 140-6 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

140-EN-6-OL

BDI部件号

20886594

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.497
UNSPSC
31151609
链规格
140-6
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Energy Series | Extended Pin with Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 140-6 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板高
1.661 英寸 | 42.189 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.221 英寸 | 5.613 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米