登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

140HZ-6 API COT 10FT COIL

140HZ-6 API COT 10FT COIL

DRIVES 140HZ-6 API COT 10FT COIL

Roller Chain; 140-6 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

140HZ-6 API COT 10FT COIL

BDI部件号

18623248

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
EAN条码
0642051159728
链规格
140-6
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
API Series | Blast Treated Material | Ballized Plate
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 140-6 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
1.663 英寸 | 42.24 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米