登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

15 RIV 10FT

15 RIV 10FT

TSUBAKI 15 RIV 10FT

Roller Chain; 15 Chain Size; Riveted; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter

制造商部件号

15 RIV 10FT

BDI部件号

21463177

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
EAN条码
0097039575708
链规格
15
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 15 Chain Size; Riveted; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
板厚度
0.024 英寸 | 0.61 毫米
滚轮直
0.098英寸 | 2.489毫米
板高
0.169 英寸 | 4.293 毫米
销轴直径
0.064 英寸 | 1.626 毫米
滚轮宽
0.094英寸 | 2.388毫米
链节距
0.188 英寸 | 4.775 毫米