登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DMD-120-4 BSHLK P

160-4 CP C/L

RENOLD 160-4 CP C/L

Chain Link; 160-4 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter

制造商部件号

160-4 CP C/L

BDI部件号

17281366

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.633
UNSPSC
31151609
EAN条码
6623900528333
链规格
160-4
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
3.6
详细描述
Chain Link; 160-4 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.9 英寸 | 48.26 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
滚轮宽
1.242英寸 | 31.55毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米