登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

160-4 RIV 10FT

160-4 RIV 10FT

RENOLD 160-4 RIV 10FT

Roller Chain; 160-4 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter

制造商部件号

160-4 RIV 10FT

BDI部件号

24956142

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
11.823
UNSPSC
31151603
EAN条码
6623900528388
链规格
160-4
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
27.6
详细描述
Roller Chain; 160-4 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
滚轮宽
1.242英寸 | 31.55毫米
板高
1.9 英寸 | 48.26 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米