登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

160-5 COT 10FT COIL

160-5 COT 10FT COIL

DRIVES 160-5 COT 10FT COIL

Roller Chain; 160-5 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter

制造商部件号

160-5 COT 10FT COIL

BDI部件号

18623153

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
EAN条码
0642051116677
链规格
160-5
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 160-5 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
板高
1.899 英寸 | 48.235 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.401 毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米