登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

240-2 O/L

160H-2OL

MAXCO CHAIN 160H-2OL

Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.839" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

制造商部件号

160H-2OL

BDI部件号

454141

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.13
UNSPSC
31151609
EAN条码
0821002117707
链规格
160-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
160H-2 OFFSET LINK
制造商内部编号
160H-2OL
重量/磅
2.4
详细描述
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.839" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.839 英寸 | 46.711 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米