登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

180H-4 API C/L CP SH

180H-4 API C/L CP SH

DRIVES 180H-4 API C/L CP SH

Chain Link; 180-4 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.132" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

制造商部件号

180H-4 API C/L CP SH

BDI部件号

18199563

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
EAN条码
0642051185352
链规格
180-4
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
API Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 180-4 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.132" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
滚轮宽
1.4英寸 | 35.56毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
板高
2.132 英寸 | 54.153 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米