登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2.0P 7.5K SBP D/L 10FT

2.0P 7.5K SBP D/L 10FT

RENOLD 2.0P 7.5K SBP D/L 10FT

Roller Chain; 167080/16 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 38.7MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter

制造商部件号

2.0P 7.5K SBP D/L 10FT

BDI部件号

17281374

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
10.677
UNSPSC
31151614
链规格
167080/16
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Solid Bearing Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Deep Link
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
3.34
详细描述
Roller Chain; 167080/16 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 38.7MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
滚轮宽
0.591英寸 | 15毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
板厚度
0.15 英寸 | 3.8 毫米
滚轮直
1.252英寸 | 31.8毫米
板高
1.524 英寸 | 38.7 毫米