登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 24S-3C/L

200-4CL

MAXCO CHAIN 200-4CL

Chain Link; 200-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.354" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

制造商部件号

200-4CL

BDI部件号

454212

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.638
UNSPSC
31151609
EAN条码
0821002008326
链规格
200-4
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
200-4 CONN LINK CP
制造商内部编号
200-4CL
重量/磅
8.13
详细描述
Chain Link; 200-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.354" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板高
2.354 英寸 | 59.792 毫米