20B-1
DONGHUA 20B-1
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
制造商部件号
20B-1
BDI部件号
20299007
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 40
BDI - 匈牙利 50
BDI - 罗马尼亚 40