登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

216B-1 RIV 10FT ELITE

IWIS DRIVE SYSTEMS 216B-1 RIV 10FT ELITE

Roller Chain; 216B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

制造商部件号

216B-1 RIV 10FT ELITE

BDI部件号

20639223

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.732
EAN条码
0847648028054
链规格
216B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
1.141
详细描述
Roller Chain; 216B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
0.827 英寸 | 21 毫米
板厚度
0.163 英寸 | 4.15 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.02毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.88毫米