登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GL 05B-2    TSU

240-2 C/L

EBC 240-2 C/L

Chain Link; 240-2 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; Curved; 0.937" Pin Diameter

制造商部件号

240-2 C/L

BDI部件号

21488443

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
EBC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.63
UNSPSC
31151609
链规格
240-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.007
详细描述
Chain Link; 240-2 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; Curved; 0.937" Pin Diameter
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮宽
1.875英寸 | 47.625毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米