登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

180H R/L

240 R/L

DRIVES 240 R/L

Chain Link; 240 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.812" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter

制造商部件号

240 R/L

BDI部件号

300477

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.36
UNSPSC
31151609
EAN条码
0642051395676
链规格
240
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
240 ROLLER LINK POLYBAG
制造商内部编号
41016
重量/磅
5.215
详细描述
Chain Link; 240 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.812" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
滚轮宽
1.864英寸 | 47.346毫米
板高
2.812 英寸 | 71.425 毫米