登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

41 RIV 10FT

24B-1 46 PITCHES LONG

RENOLD 24B-1 46 PITCHES LONG

Roller Chain; 24B Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.1MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

制造商部件号

24B-1 46 PITCHES LONG

BDI部件号

1486213

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.1
链规格
24B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
46 Links
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
7.1
详细描述
Roller Chain; 24B Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.1MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.315 英寸 | 33.4 毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.24 英寸 | 6.1 毫米