登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

160-3 O/L

264-4 O/L

DRIVES 264-4 O/L

Chain Link; 264-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter

制造商部件号

264-4 O/L

BDI部件号

300019

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.97
UNSPSC
31151609
EAN条码
0642051180548
链规格
264-4
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
264-4 D/OFF LINK POLYBAG
制造商内部编号
18054
详细描述
Chain Link; 264-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板高
2.375 英寸 | 60.325 毫米
销轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.846毫米