登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

264Z-4 COT 10FT COIL

264Z-4 COT 10FT COIL

DRIVES 264Z-4 COT 10FT COIL

Roller Chain; 264-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter

制造商部件号

264Z-4 COT 10FT COIL

BDI部件号

18623189

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
EAN条码
0642051183815
链规格
264-4
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 264-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板高
2.375 英寸 | 60.325 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
销轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米