登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

100-2 REMACHADA 10FT

28B-2 SD 2.5M

RENOLD 28B-2 SD 2.5M

Roller Chain; 28B-2 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.62MM Plate Thickness; 37.08MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

制造商部件号

28B-2 SD 2.5M

BDI部件号

1468540

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 匈牙利 20
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
16.6
UNSPSC
31151603
链规格
28B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Standard Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
16.6
详细描述
Roller Chain; 28B-2 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.62MM Plate Thickness; 37.08MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
板高
1.46 英寸 | 37.08 毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米
板厚度
0.3 英寸 | 7.62 毫米