登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3.075 MK3 10FT

3.075 MK3 10FT

RENOLD 3.075 MK3 10FT

Roller Chain; 187050 Chain Size; Riveted; 78.1MM Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 38.28MM Roller Width; 9.78MM Plate Thickness; 40.16MM Plate Height; Straight; 16.54MM Pin Diameter

制造商部件号

3.075 MK3 10FT

BDI部件号

17281410

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
39.134
UNSPSC
31151603
EAN条码
0673766023042
链规格
187050
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
With MK3 Attachment | Cranked Link
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
8.4
详细描述
Roller Chain; 187050 Chain Size; Riveted; 78.1MM Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 38.28MM Roller Width; 9.78MM Plate Thickness; 40.16MM Plate Height; Straight; 16.54MM Pin Diameter
滚轮宽
1.507英寸 | 38.28毫米
销轴直径
0.651 英寸 | 16.54 毫米
链节距
3.075 英寸 | 78.1 毫米
板高
1.581 英寸 | 40.16 毫米
滚轮直
1.252英寸 | 31.8毫米
板厚度
0.385 英寸 | 9.78 毫米